Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Artikel
ESD-Regalkasten pro-line C2-S, PP, 91 x 400 x 81 mm, schwarz, 48 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-265-170
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265170
EAN/GTIN:
4005187565423
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
ESD-Regalkasten pro-line C2-S, PP, 91 x 400 x 81 mm, schwarz, VE = 48 St.
Für übersichtliche Lagerung und schnellen Zugriff auf Kleinteile, z.B. elektronische Bauelemente
Aus Polypropylen (PP)
Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Oberflächenwiderstand mindestens 10³ bis < 10⁶ Ohm
Sicher stapelbar, formstabil und robust
Noppen im Boden für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
Griffmulde an der Vorderseite für sichere Handhabung
Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 91
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 81
Farbe: schwarz
Volumen [l]: 2.22
Werkstoff: PP
Stapelbar: ja
Traglast gesamt [kg]: 2
Auflast statisch [kg]: 6
Hängelast [kg]: 2
Marke: DENIOS pro-line
Version: Regalkasten
Verpackungseinheit (VE): 48 Stück
Inhaltsmenge: 48
Gewicht [kg]: 0,192
Weitere Informationen:
Breite Außen:
91 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
81 mm
Breite Innen:
80 mm
Tiefe Innen:
270 mm
Höhe Innen:
75 mm
Volumen:
2.22 l
Traglast gesamt:
2 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,192 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen und Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Regallagerkasten
,
lagerkasten kunststoff
,
lagerkasten
,
lagerkasten schwarz
,
Regalkästen
,
Regalboxen
,
Regalkisten
,
ESD-Kisten
,
Sichtlagerboxen
,
Kisten Regal
,
Kleinteilebox
,
Kleinteilebehälter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,24*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 3,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,55*
€ 264,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,88*
€ 261,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,72*
€ 254,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,41*
€ 251,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,24*
€ 216,87
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugsicherungen für ESD-Regalkästen pro-line C1-3 S/B, 10 Stück
Denios
265176
ab € 6,98*
Zubehör
Etiketten und Folienscheiben für Regalkästen classic-line A1-3 S, je 20 Stück
Denios
265166
ab € 3,77*
Zubehör
Trennstege für ESD-Regalkästen pro-line C1-3 S, PP, schwarz, 4 Stück
Denios
265174
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen