Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Stapelbehälter classic-line B, graue Griffmulden, 400 x 300 x 170, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-265-187
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265187
EAN/GTIN:
4005187568028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter classic-line B, graue Griffmulden, PP, 400 x 300 x 170 mm, VE = 10 St.
Hochwertige, stabile Eurobehälter für Transport und Aufbewahrung
Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP)
Formstabil und robust durch rippenverstärkte Wände und umlaufenden Behälterrand
Ergonomische Griffe
Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Der glatte Boden ermöglicht den Einsatz auf einer Förderanlage
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 400
Tiefe außen [mm]: 300
Höhe außen [mm]: 170
Breite innen [mm]: 365
Tiefe innen [mm]: 265
Höhe innen [mm]: 115
Volumen [l]: 10.41
Werkstoff: PP
Farbe: grau
Version: Griffmulden
Traglast gesamt [kg]: 25
Auflast statisch [kg]: 300
Marke: DENIOS classic-line
Stapelbar: ja
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,76
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
170 mm
Breite Innen:
365 mm
Tiefe Innen:
265 mm
Höhe Innen:
115 mm
Volumen:
10.41 l
Traglast gesamt:
25 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
0,76 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
kleinladungsträger b 400 x t 300 mm
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter grau
,
Euro Stapelbehälter
,
Eurobox
,
Euro Kiste
,
Stapelbehälter Kunststoff
,
Stapelboxen
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/blau
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/rot
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, blau, 4er Set
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, rot, 4er Set
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Stülpdeckel für Eurobehälter classic-line B, ohne Verschlüsse, B 400, grau
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit ProfiPlus EuroBox Lid S 400 Grau Deckel
Allit
456791
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen