Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line aus PE für 4 Fässer, mit Gitterrost und Leckage-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-675
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265675
EAN/GTIN:
     4055661029729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, mit Gitterrost und Leckage-Anzeige
  • Mit innovativer Leckage-Anzeige für noch mehr Sicherheit und Komfort bei der gesetzeskonformen Gefahrstofflagerung
  • Inklusive stabilem Gitterrost mit ergonomischen Griffen für leichteres Handling bei Sichtprüfung und Reinigung
  • Im Wannenkorpus integrierte Gitterrost-Unterstützungen für eine optimierte Traglast
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen von allen Seiten den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht, stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Komplett aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 340
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Gewicht [kg]: 61
  • Breite außen [mm]: 1314
  • Tiefe außen [mm]: 1349
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-55
  • Farbe: grau
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1314 mm
Tiefe Außen:
1349 mm
Höhe Außen:
400 mm
Auffangvolumen:
340 l
Gitterrost:
Kunststoff
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,03*
€ 704,01*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 633,45*
€ 727,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,01*
€ 837,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,60*
€ 801,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,58*
€ 775,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,03*
€ 727,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,41*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,77*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.