Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Grundfeld, 2 Ebenen, Wanne verz., 2025 x 1300 x 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-311
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266311
EAN/GTIN:
     4055661024779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Grundfeld, 2 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 2025 x 1300 x 2700 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
  • abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 4 Euro- oder 2 Chemiepaletten
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1825
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 2025
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Feldlast [kg]: 4400
  • Fachlast [kg]: 2200
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 460
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 4
  • Lagerkapazität alternativ: 2
  • Gewicht [kg]: 208
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2025 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
460 l
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
208 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoffregale, Palettenregale Gefahrstoffe, Umweltregale, Fassregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,28*
€ 1.316,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,19*
€ 1.383,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,13*
€ 1.645,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,36*
€ 1.636,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,62*
€ 1.564,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,57*
€ 1.516,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,19*
€ 1.453,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
200237
ab € 170,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.