Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Ebenen, Wanne verz., 1925 x 1300 x 3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-314
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266314
EAN/GTIN:
     4055661024809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 1925 x 1300 x 3800 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
  • abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 6 Euro- oder 3 Chemiepaletten
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1825
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 1925
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 3800
  • Feldlast [kg]: 6600
  • Fachlast [kg]: 2200
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 460
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 6
  • Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 3
  • Gewicht [kg]: 214
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1925 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
3800 mm
Auffangvolumen:
460 l
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
214 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Gefahrstoffregale, Palettenregale Gefahrstoffe, Umweltregale, Fassregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,82*
€ 1.457,40*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,10*
€ 1.585,67*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,67*
€ 1.886,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,84*
€ 1.870,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,62*
€ 1.785,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,88*
€ 1.732,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,10*
€ 1.668,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
200237
ab € 170,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.