Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Ebenen, PE-Wanne, 1925 x 1315 x 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-316
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266316
EAN/GTIN:
     4055661024823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Lagerebenen, Kunststoff-Auffangwanne, 1925 x 1315 x 2700 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
  • 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1825
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 1925
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Feldlast [kg]: 4400
  • Fachlast [kg]: 2200
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 400
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 4
  • Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 2
  • Gewicht [kg]: 109
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1925 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
400 l
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
109 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, palettenregal, gefahrstoffregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,89*
€ 1.119,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,09*
€ 1.421,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,95*
€ 1.692,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,52*
€ 1.669,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,64*
€ 1.581,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,02*
€ 1.551,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,09*
€ 1.535,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Denios
266315
ab € 1.083,64*
Zubehör
Denios
200237
ab € 170,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.