Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal, Anbaufeld, FB 1825 mm, 2 Lagerebenen, 1925 x 1100 x 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-320
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266320
EAN/GTIN:
     4055661026292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Palettenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 1925 x 1100 x 2700 mm
  • Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die Produktivität
  • stabiles Regalsystem für alle praxisüblichen Ladehilfsmittel wie Euro- und Gitterboxpaletten
  • ideal für effiziente, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • 2 Traversenpaare als Lagerebenen
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Breite außen [mm]: 1925
  • Tiefe außen [mm]: 1100
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1825
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Feldlast [kg]: 4400
  • Fachlast [kg]: 2200
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 4
  • Gewicht [kg]: 66
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1925 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
266325
ab € 31,58*
Zubehör
Denios
199674
ab € 170,07*
Zubehör
Denios
200237
ab € 170,51*
Zubehör
Denios
266323
ab € 110,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.