Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Palettenregal, Grundfeld, FB 1825 mm, 2 Lagerebenen, 2025 x 1100 x 3800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-266-321
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
266321
EAN/GTIN:
4055661026308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Palettenregal, Grundfeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 2025 x 1100 x 3800 mm
Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die Produktivität
stabiles Regalsystem für alle praxisüblichen Ladehilfsmittel wie Euro- und Gitterboxpaletten
ideal für effiziente, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung
Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
individuell erweiterbar
2 Traversenpaare als Lagerebenen
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
Version: Grundfeld
Breite außen [mm]: 2025
Tiefe außen [mm]: 1100
Höhe außen [mm]: 3800
Lichte Fachbreite [mm]: 1825
Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
Feldlast [kg]: 4400
Fachlast [kg]: 2200
Anzahl Lagerebenen: 2
Lagerkapazität: Europalette(n): 4
Gewicht [kg]: 117
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2025 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
3800 mm
Fachlast:
2200 kg
Gewicht:
117 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Regale
>
Palettenregale
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
Paletten-Regal
,
Palettenregal
,
palettenregal gf
,
paletten regal
,
palettenregal denios
,
palettenregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,21*
€ 709,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,11*
€ 655,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm
Denios
266325
ab € 31,70*
Zubehör
Fachboden, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 1825 x 1100 mm
Denios
199674
ab € 169,34*
Zubehör
Gitterrost, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 1825 x 1100 mm
Denios
200237
ab € 170,31*
Zubehör
Traversenpaar, pulverbeschichtet, für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm
Denios
266323
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen