Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-325
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266325
EAN/GTIN:
     4055661026346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Palettenregal Durchschubsicherung
durchschubsicherung 1825mm
palettenregal durchschubsicherung
Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 1825 mm
  • Durchschubsicherung für Palettenregale mit Fachbreite 1800 mm
  • Verhindert das unbeabsichtigte Verschieben des Lagerguts nach hinten
  • Verzinkt
  • Inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung am Regalsystem
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1825 x 40 x 50
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1825 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
50 mm
Gewicht:
5,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,50*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.