Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne pro-line aus PE, ohne Gitterrost, 26 Liter, 1265x395x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-371
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266371
EAN/GTIN:
     4055661032262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne pro-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 26 Liter, 1265x395x90
  • Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
  • Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
  • Leicht zu reinigen
  • Maßlich auf Gefahrstoffregale abgestimmt
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 26
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 3,3
  • Breite außen [mm]: 1265
  • Tiefe außen [mm]: 395
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-559
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Ausstattung: Mit DIBt-Zulassung
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1265 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
90 mm
Auffangvolumen:
26 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, denios auffangwannen, Kleingebindewannen, Kanisterwannen, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Lagerwannen, Plastikwannen, Tropfwannen, Flachwannen, Regalwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
266802
ab € 87,02*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,64*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.