Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säuren- und Laugenschrank SL-Plus, 5 Tablarauszügen, 1 Flusssäurefach, Tür li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-266-880
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266880
EAN/GTIN:
     4054923233485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säureschrank denios
asecos Säuren- und Laugenschrank SL-Plus, mit 5 Tablarauszügen, 1 Flusssäurefach, Tür links
  • zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, Gefahrstoffverordnung
  • Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
  • herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
  • Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
  • komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
  • gleichmäßige Entlüftung der Kammern über einen Abluftstutzen (NW 75)
  • korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
  • abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Inneneinrichtung mit voll ausziehbaren Tablarauszügen, für den sicheren Zugriff auf die eingelagerten Gebinde
  • zusätzliches Einbaufach mit integrierter Auffangwanne aus Polypropylen
  • sichere Lagerung von Flusssäure, 1-Liter Gebinde können aufrecht aus dem Fach entnommen werden
  • Einbaufach separat abschließbar inkl. Schließzustandsanzeige (Rot/Grün) und Kennzeichnung
  • technische Entlüftung vom Einbaufach über die vorhandene Absaugung vom Schrankinnenraum
Technische Daten:
  • Ausstattung: 5 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach
  • Anzahl Lagerebenen: 5
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: links
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 597 x 603 x 1965
  • Maße innen B x T x H [mm]: 570 x 485 x 914
  • Gewicht [kg]: 168
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
597 mm
Tiefe Außen:
603 mm
Höhe Außen:
1965 mm
Breite Innen:
570 mm
Tiefe Innen:
485 mm
Höhe Innen:
914 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
168 kg
Weitere Suchbegriffe: säuren- und laugenschrank, gefahrstoffschrank, sicherheitsschrank, säureschrank, laugenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.234,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.524,68*
€ 3.004,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,06*
€ 2.971,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,19*
€ 2.818,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.296,64*
€ 2.733,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,81*
€ 2.659,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,85*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.