Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculit Puffer- und Füllmaterial für Verpackungen, Körnung 0-6 mm, 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-185
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
Vermiculit Puffer- und Füllmaterial für Verpackungen, Körnung 0-6 mm, 100 Liter Papiersack
  • Vermiculit ist geeignet als Polster- und Saugmaterial in Verpackungen wie zum Beispiel für flüssige Gefahrgüter, Öle, Kraftstoffe, Chemikalien, Säuren, Laugen, Lösungen usw
  • Als leichtes, kompressibles Schüttgut hat Vermiculit einen stoßdämpfenden Effekt. Es ist ein ideales Verpackungshilfmittel gleichermaßen für gefährliche Flüssigkeiten wie auch für stoßgefährdete Güter
  • Saugstarker Binder für aggressive Chemikalien und Lösungsmittel
  • Ideal für die Aufnahme von Batteriesäure in Altbatteriensammler in der Entsorgung
  • Keine Silikose-Gefahr
  • nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102
  • Geeignet für Aceton, Acetaldehyd, Anilin, Benzin, Benzoylchlorid, Bohrmilch, Chlorbenzol, Chloroform, Chlorsulfonsäure, Chromschwefelsäure, Diesel, Ethanol, Essigsäure, Fixierbad, Heizöl, Königswasser, n-Heptan, Natronlauge, Nitroverdünner, m-Kresol, Perchlorsäure, Perchlorethylen, Propionitril, Pyridin, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Toluol, Triethanolamin, Wasserstoffperoxid
  • Saugfähigkeit von Vermiculit für Wasser (bezogen auf das Trockengewicht): ca. 370 %
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 45
  • Format: Granulat
  • Schüttgutgewicht (g/L): 80
  • Werkstoff: Vermiculit
  • Anzahl VE pro Palette: 20
  • Gewicht [kg]: 8,5
  • Breite außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 970
  • Tiefe außen [mm]: 430
  • Gebindevolumen [l]: 100
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
970 mm
Aufnahmekapazität:
45 Liter / VE
Werkstoff:
Vermiculit
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial, Vermiculit, Füllstoff, Granulat, Ölbinder, Universalbinder, Flüssigkeitsbinder, Chemikalienbinder, Bindemittel, Verpackungsmaterial, Aufsaugmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.