Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne pro-line aus PE für 1 IBC, mit verzinktem Gitterrost
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-267-655
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
267655
EAN/GTIN:
4055661025271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit verzinktem Gitterrost
Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc
Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
Technische Daten:
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Werkstoff: Kunststoff
Auffangvolumen [l]: 1000
Traglast gesamt [kg]: 2000
Gewicht [kg]: 138
Breite außen [mm]: 1370
Tiefe außen [mm]: 1980
Höhe außen [mm]: 690
Zulassung: DIBt
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z -40.22-563
Marke: DENIOS pro-line
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1370 mm
Tiefe Außen:
1980 mm
Höhe Außen:
690 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
138 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
kunststoff auffangwanne 1000 liter
,
ibc auffangwanne
,
ibc-auffangwanne 1000l
,
Auffangwannen
,
PE Auffangwanne
,
Auffangwanne IBC
,
Abfüllstationen
,
KTC-Lagerung
,
Kunststoffwannen
,
Auffangwanne 1000 L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,13*
€ 1.963,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,94*
€ 1.939,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,90*
€ 1.856,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,14*
€ 1.806,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,03*
€ 1.751,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,28*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen