Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF 700, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-674
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267674
EAN/GTIN:
     4055661025417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF700, Ausführung Spezial
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Geeignet für die Aufstellung im Außenbereich
  • Die stabile Ausführung gewährleistet einen sicheren Schutz der Bindemittel vor Witterungseinflüssen und Beschädigung
  • Dank der großen Öffnung sind alle wichtigen Bindemittel und Utensilien übersichtlich angeordnet und im schnellen Zugriff verfügbar
  • Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung (Durchmesser Bohrung: 10 mm) zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
  • Dieses extra große Notfall-Set enthält eine Vielzahl an verschiedenen Bindemitteln zur schnellen Eindämmung und Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen, z.B. bei Leckagen an IBC
  • Ideal für die Bevorratung von Bindemitteln in großen Mengen
  • Enthält neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
  • Geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien
  • Nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Die erste Wahl bei Leckagen, wenn die Art der ausgetretenen Flüssigkeit nicht bekannt ist
  • Geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 2 Bindevlies-Rollen 45 m x 38 cm, 400 Matten 50 x 40 cm, 40 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Schlangen 300 x 7,5 cm, 30 Kissen 25 x 25 cm, 3 Sack Granulat à 10 kg, 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*, 3 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 3 Paar Schutzhandschuhe, 75 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 930
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 742
  • Typ: SF 700
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
930 mm
Aufnahmekapazität:
742 Liter / VE
Gewicht:
142 kg
Weitere Suchbegriffe: denios bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set, Notfall Set, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,37*
€ 2.049,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,80*
€ 2.023,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,46*
€ 1.943,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,20*
€ 1.901,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,42*
€ 1.871,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,58*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,88*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,84*
Zubehör
Denios
267677
ab € 1.022,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.