Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekipper aus Stahl, 300 Liter, verzinkt, öldicht verschweißt, Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-269-896
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269896
EAN/GTIN:
     4251305404758
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Spänekipper aus Stahl, 300 Liter Volumen, verzinkt, inkl. öldichter Verschweißung und Ablasshahn
  • wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • öl- und wasserdicht verschweißt
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • serienmäßig mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn ausgestattet
  • zur einfachen Reinigung ist der Lochblechboden herausnehmbar
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger verzinkter Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 680 x 1400 x 580
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 130
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 900
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 500
  • Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
680 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
580 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
900 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Spänekipper, Spänebehälter, Späne Kippbehälter, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,66*
€ 1.082,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,65*
€ 1.093,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,82*
€ 1.153,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,43*
€ 1.153,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,19*
€ 1.287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,94*
€ 1.281,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,46*
€ 1.233,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,90*
€ 1.198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,66*
€ 1.155,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
195522
€ 158,93*
Zubehör
Denios
145063
€ 176,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.