Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Rollcontainer B 12, rot, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-270-384
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270384
EAN/GTIN:
     4055661025776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im roten Rollcontainer B 12, Ausführung Spezial
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort
  • Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
  • Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten 50 x 40 cm, 7 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 560
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 940
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 115
  • Farbe: rot
  • Typ: B 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
940 mm
Aufnahmekapazität:
115 Liter / VE
Farbe:
rot
Gewicht:
23,6 kg
Weitere Suchbegriffe: denios bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set, Notfalltonne, Notfall Set Bindemittel, Notfallset, Bindevliesmatte, Leckage Set, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Aufsaugtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,26*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,03*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,96*
Zubehör
Denios
157369
ab € 182,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.