Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitfähiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 1120 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-120
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274120
EAN/GTIN:
     4055661027732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD), für Auffangwannen B x T (mm) = 1120 x 1300
  • ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1107 x 1162 x 883
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1107 mm
Tiefe Außen:
1162 mm
Höhe Außen:
883 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, denios auffangwannen, PE-Einsatz, leitfähiger Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Wannen Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,64*
€ 1.502,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,45*
€ 1.499,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,16*
€ 1.428,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,67*
€ 1.376,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,69*
€ 1.301,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
270790
ab € 1.046,88*
Ähnlich
Denios
270791
ab € 1.139,26*
Ähnlich
Denios
274121
ab € 1.147,63*
Ähnlich
Denios
274192
ab € 1.544,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.