Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckbarer Kannenträger für IBC-Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-148
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Aufsteckbarer Kannenträger für IBC-Wannen
  • Stabile Ausführung für den sicheren Stand von Kleingebinden
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe zuverlässig in die Auffangwanne weiter
  • Passend für alle verzinkten und lackierten IBC-Auffangwannen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 364 x 452 x 374
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
364 mm
Tiefe Außen:
452 mm
Höhe Außen:
374 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne denios, ibc auffangwanne, Kleingebinde, Abfüllen, Stellfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 120,90*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 152,34*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.