Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitfähige Kleingebindewanne pro-line aus PE, ohne GiRo, 40 Liter, 1265x595x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-276-236
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     276236
EAN/GTIN:
     4055661032293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähige Kleingebindewanne pro-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 40 Liter, 1265x595x90
  • Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
  • Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
  • Leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Auffangvolumen [l]: 40
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 4,6
  • Breite außen [mm]: 1265
  • Tiefe außen [mm]: 595
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Ausstattung: Elektrisch ableitfähig
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1265 mm
Tiefe Außen:
595 mm
Höhe Außen:
90 mm
Auffangvolumen:
40 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kleingebindewannen, ableitfähig, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Lagerwannen, leitfähig, Tropfwannen, elektrisch ableitfähig, Regalwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,48*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.