Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer Wechseladapter, 260 mm Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-742
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer Wechseladapter, 260 mm Reichweite, für elektrohydraulischen Fassheber mit Gegengewicht
  • Adapter zum Umrüsten des elektrohydraulischen Fasshebers mit Gegengewicht
  • mit dem 180 mm Adapter können Sie den Fassheber 280739 zu einem Fassheber 280740 umbauen
  • die Reichweite wird von 130 mm auf 260 mm erhöht, die Traglast mindert sich dadurch von 350 kg auf 300 kg
  • nur ein Adapter darf am Fassheber installiert werden, der vorinstallierte Adapter muss demontiert werden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280741
ab € 68,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.