Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in roter Klappbox, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-174
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in roter Klappbox, Ausführung Universal
  • Handliches Bindemittel-Notfallset in praktischer Transportbox in auffälligem Rot für eine schnelle Bereitstellung im Leckage-Notfall
  • Die Box mit zweiflügeligem Klappdeckel ist übersichtlich gepackt mit allen wichtigen Bindemitteln und PSA zur professionellen Gefahreneindämmung
  • Das Streumittel Multi-Sorb unterstützt die Dammbildung, unterdrückt Emissionen und weist eine extrem hohe Aufnahmekapazität auf, insbesondere bei wässrigen Gefahrstoffen
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Auf Wunsch kann die Transportbox bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 40 Matten 40 x 50 cm, 5 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Kissen 25 x 25 cm, 1 Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb, 400 g, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel, 1 Mehrsprachiges Aufkleberset "Bindemittel"
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 349
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 50
  • Länge außen [mm]: 400
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
349 mm
Aufnahmekapazität:
50 Liter / VE
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfallset, Notfall-Set, Bindevliesmatten, Aufbewahrung Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Mobil-Set, Bindevlies, Leckage-Set, Havarie-Set, DENSORB Mobiles Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,75*
Zubehör
Denios
282177
ab € 126,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.