Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter mit Abtropffläche, für 200 Liter Spundloch-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-283-431
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283431
EAN/GTIN:
     4055661030374
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Ringfass
Sickenspundfass
FALCON Fasstrichter mit Abtropffläche, für 200 Liter Spundloch-Fässer
  • zum Sammeln von Restflüssigkeiten in einem 200-Liter-Stahlfass
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • die geneigten Flächen des Abtropftrichters sorgen dafür, dass auch relativ zähfließende Medien zuverlässig abfließen
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 704
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Höhe innen [mm]: 75
  • Länge Auslauf [mm]: 27
  • Durchmesser außen [mm]: 704
  • Durchmesser Auslauf außen: 50
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 28
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff 2: PE
  • Gewicht [kg]: 2,1
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
704 mm
Höhe Außen:
120 mm
Durchmesser Außen:
704 mm
Höhe Innen:
75 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, denios fasstrichter, fass trichter, ringfass kunststoff, Abtropftrichter, FALCON Abtropftrichter, Fasstrichter für 200-Liter-Fass, Kunststofftrichter, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON Fasstrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 86,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 100,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.