Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lithium-Ionen Akku-Lagerschrank SafeStore Core, 3 Fachböden, B 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-927
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Lagerschrank
Akku-Schrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
asecos Lithium-Ionen Akku-Lagerschrank, SafeStore Core, 3 Fachböden, B 1200 mm
  • Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1
  • Um einen eventuell im Schrank entstehenden Druckanstieg zu begegnen, wurde eine Druckentlastungsöffnung im Kopfteil des Schrankes eingefügt. Im Normalzustand ist sie geschlossen. Staut sich Druck an, öffnet sich die Klappe und der Druck kann durch die entstandene Öffnung gezielt entweichen
  • Integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel an eine ungefährdete Stelle im Schadensfall möglich
  • Inklusiv Rauchmelder und potentialfreiem Alarmkontakt zur Gebäude-Leittechnik
  • Mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet). Zur Aufnahme von evtl. entstehenden Leckagen brennender Akkus
  • Mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • Bequemes Ein- und Auslagern – Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand (bei zweitürigen Schränken)
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • Im Sinne des Sicherheitskonzeptes empfehlen wir eine Lieferung der Safe- und Smartstore Schränke frei Verwendestelle. Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des gesamten Schrankes möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages bei allen SmartStore-Schränken
  • Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung, Tür(en) sind, selbstschließend
  • Beguemes Ein- und Auslagern, öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand. Die komfortable Türmechanik erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Schrank
Technische Daten:
  • Typ: SafeStore-123-L
  • Schrankfunktion: Lagerschrank
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten
  • Einzulagernde Medien: Lithium-Akkus
  • Ausstattung: 3 Fachböden, Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türöffnungswinkel (°): 89,5
  • Schließung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Türfarbe: enzianblau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 482
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 2.6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1193 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
1050 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
482 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, sicherheitsschrank feuerbeständig, Lithium-Ionen-Schrank, Batterieschrank, Batterielagerschank, Denios-Connect
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.607,06*
€ 4.856,33*
126 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.879,38*
€ 5.149,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.856,33*
€ 5.779,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,35*
€ 5.715,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.663,53*
€ 5.549,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.607,06*
€ 5.482,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
311628
ab € 95,50*
Zubehör
Denios
277406
ab € 273,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.