Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 125, PN16, L1= 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10007140
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86014-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe vag
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 125, PN16, L1= 56 mm epoxy, mit Rastenhandhebel CEREX300-L 125/16 GGG/NIR/EP RH2/14 Klappenscheibe Edelstahl, -Lug-Type-. LUG-Type für Flansche nach EN 1092-2. Gehäuse: Innen u. außen Epoxid-Beschichtung. Weichdichtend nach EN 593. Klappenscheibe: Edelstahl 1.4408. Wellenzapfen: Edelstahl 1.4021. Dichtmanschette: EPDM. Einsatzbereich: Installation in Anlagen.
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe edelstahl, absperrklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,09*
€ 420,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.