Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 100, PN16, L1= 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10007148
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86012-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe edelstahl dn100
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 100, PN16, L1= 52 mm epoxy, mit Getriebe und Handrad CEREX300-L 100/16 GGG/NIR/EP 232-05 Klappenscheibe Edelstahl, -Lug-Type-. LUG-Type für Flansche nach EN 1092-2. Gehäuse: Innen u. außen Epoxid-Beschichtung. Weichdichtend nach EN 593. Klappenscheibe: Edelstahl 1.4408. Wellenzapfen: Edelstahl 1.4021. Dichtmanschette: EPDM. Einsatzbereich: Installation in Anlagen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.