Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 600, PN10, L1= 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10007162
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86033-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe vag
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 600, PN10, L1= 154 mm epoxy, mit Getriebe und Handrad CEREX300-L 500/10 GGG/NIR/EP AB1250N Klappenscheibe Edelstahl, -Lug-Type-. LUG-Type für Flansche nach EN 1092-2. Gehäuse: Innen u. außen Epoxid-Beschichtung. Weichdichtend nach EN 593. Klappenscheibe: Edelstahl 1.4408. Wellenzapfen: Edelstahl 1.4021. Dichtmanschette: EPDM. Einsatzbereich: Installation in Anlagen.
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, absperrklappe edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.970,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.317,65*
€ 11.088,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.231,11*
€ 10.985,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.034,40*
€ 10.750,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.970,74*
€ 10.675,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.