Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, GGG, TW DN 80, BL 46 mm, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065784
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-14010-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Absperrklappe, GGG, TW DN 80, BL 46 mm, PN16 epoxy, CEREX® 300-W, m. Getriebe u. Rad Klappenscheibe Guss - Wafer-Type, mit Getriebe und Handrad, DN 80, PN 16, A 140 (mm), D 112 (mm), F 7 (mm), G 69 (mm), L 10 (mm), B 87 (mm), D1 132 (mm), E1 48 (mm), E2 66 (mm), F 50 (mm), H 19 (mm), H2 170 (mm), H3 120 (mm), H4 155 (mm), H5 225 (mm), ISO F05, J 12 (mm), K 160 (mm), L1 46 (mm), R 125 (mm), SQ 11 (mm), Anzahl Aufhängeaugen 4, Gewicht Armatur ca. 4 (kg), Gewicht mit Rastenhebel ca. 4,6 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 5,3 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.