Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-W, Wafer-Type DN 100/16 GGG/EPO/EP 232-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065786
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-14012-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Absperrklappe, CEREX® 300-W, Wafer-Type DN 100/16 GGG/EPO/EP 232-05 epoxy, mit Getriebe und Handrad Klappenscheibe Guss - Wafer-Type, mit Getriebe und Handrad, DN 100, PN 16, A 180 (mm), D 142 (mm), F 7 (mm), G 91 (mm), L 10 (mm), B 113 (mm), D1 156 (mm), E1 48 (mm), E2 66 (mm), F 50 (mm), H 27 (mm), H2 210 (mm), H3 120 (mm), H4 195 (mm), H5 225 (mm), ISO F05, J 16 (mm), K 180 (mm), L1 52 (mm), R 125 (mm), SQ 14 (mm), Anzahl Aufhängeaugen 4, Gewicht Armatur ca. 5,1 (kg), Gewicht mit Rastenhebel ca. 5,8 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 6,4 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.