Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 600, PN10, L1= 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065841
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-84033-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe vag
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 600, PN10, L1= 154 mm epoxy, mit Getriebe und Handrad CEREX300-L 600/10 GGG/EPO/EP AB1950N Klappenscheibe Guss - Lug-Type, mit Getriebe und Handrad, DN 600, PN 10, A 500 (mm), D 645 (mm), F 22 (mm), G 560 (mm), L 24 (mm), B 435 (mm), D1 682 (mm), E1 143 (mm), E2 260 (mm), F 165 (mm), H 214 (mm), H2 555 (mm), H3 390 (mm), ISO F16, J 48 (mm), K 725 (mm), L1 154 (mm), R 700 (mm), SQ 46 (mm), Anzahl Gewindebohrungen 20, Gewinde M M27, Gewicht Armatur ca. 201 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 246,0 (kg)
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.701,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.036,66*
€ 8.373,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.958,18*
€ 8.280,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.773,17*
€ 8.060,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.701,62*
€ 7.974,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.