Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 50, PN16, L1= 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065971
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86106-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe vag
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 50, PN16, L1= 43 mm epoxy, mit Rastenhandhebel CEREX300-L 50/16 GGG/NIR/NB RH1/11 Klappenscheibe Edelstahl - Lug-Type, mit Rastenhandhebel, DN 50, PN 16, A 125 (mm), D 87 (mm), F 7 (mm), G 31 (mm), L 10 (mm), B 72 (mm), D1 98 (mm), E1 48 (mm), E2 66 (mm), F 50 (mm), H 5 (mm), H2 155 (mm), H3 120 (mm), H4 140 (mm), H5 225 (mm), ISO F05, J 12 (mm), K 125 (mm), L1 43 (mm), R 125 (mm), SQ 11 (mm), Anzahl Gewindebohrungen 4, Gewinde M M16, Gewicht Armatur ca. 2,7 (kg), Gewicht mit Rastenhebel ca. 3,4 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 4,0 (kg)
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, absperrklappe edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.