Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 50/16 GGG/NIR/NB 232-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065972
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86106-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 50/16 GGG/NIR/NB 232-05 epoxy, mit Getriebe und Handrad Klappenscheibe Edelstahl - Lug-Type, mit Getriebe und Handrad, DN 50, PN 16, A 125 (mm), D 87 (mm), F 7 (mm), G 31 (mm), L 10 (mm), B 72 (mm), D1 98 (mm), E1 48 (mm), E2 66 (mm), F 50 (mm), H 5 (mm), H2 155 (mm), H3 120 (mm), H4 140 (mm), H5 225 (mm), ISO F05, J 12 (mm), K 125 (mm), L1 43 (mm), R 125 (mm), SQ 11 (mm), Anzahl Gewindebohrungen 4, Gewinde M M16, Gewicht Armatur ca. 2,7 (kg), Gewicht mit Rastenhebel ca. 3,4 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 4,0 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.