Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 150/16 GGG/NIR/NB RH3/17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10065980
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86116-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 150/16 GGG/NIR/NB RH3/17 epoxy, mit Rastenhandhebel Klappenscheibe Edelstahl - Lug-Type, mit Rastenhandhebel, DN 150, PN 16, A 220 (mm), D 201 (mm), F 10 (mm), G 149 (mm), L 12 (mm), B 155 (mm), D1 216 (mm), E1 48 (mm), E2 66 (mm), F 70 (mm), H 52 (mm), H2 250 (mm), H3 180 (mm), H4 238 (mm), H5 305 (mm), ISO F07, J 19 (mm), K 240 (mm), L1 56 (mm), R 200 (mm), SQ 17 (mm), Anzahl Gewindebohrungen 8, Gewinde M M20, Gewicht Armatur ca. 9,5 (kg), Gewicht mit Rastenhebel ca. 10,5 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 10,9 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,14*
€ 646,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.