Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelschieber EROX®plus, A2, AW DN 900 mm x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066742
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     2-28-11430-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
vag absperrschieber
absperrschieber
absperrschieber edelstahl
Spindelschieber EROX®plus, A2, AW DN 900 mm x 900 mm Edelstahlteile badgebeizt und passiviert - Vierseitig dichtend - Dichtheit: max. 1 % (bei Druck auf die Vorderseite und auf die Rückseite) der zulässigen Leckrate gemäß DIN 19569 Teil 4, entspricht EN 12266-2 Leckrate G - Kompaktarmatur mit geschlossener Rahmenkonstruktion zum Andübeln an die Wand - Nicht steigende Spindel und integrierte Spindellagerung - Rahmenkonstruktion: Edelstahl A2 - Schieberplatte: Edelstahl A2 - Spindel: Edelstahl 1.4057 - Dichtungen: Abwasser- und UV-beständiges EPDM - Spindelmutter: Zinkfreie Bronze (abwasserbeständig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.265,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.602,61*
€ 10.237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.543,20*
€ 10.166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.339,85*
€ 9.924,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.265,86*
€ 9.836,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.