Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Absperrschieber
>
Artikel
Spindelschieber EROX®plus, A2, AW DN 1200 mm x 1200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4219-10066746
Hersteller:
VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
2-28-11432-050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
vag absperrschieber
absperrschieber
absperrschieber edelstahl
Spindelschieber EROX®plus, A2, AW DN 1200 mm x 1200 mm Edelstahlteile badgebeizt und passiviert - Vierseitig dichtend - Dichtheit: max. 1 % (bei Druck auf die Vorderseite und auf die Rückseite) der zulässigen Leckrate gemäß DIN 19569 Teil 4, entspricht EN 12266-2 Leckrate G - Kompaktarmatur mit geschlossener Rahmenkonstruktion zum Andübeln an die Wand - Nicht steigende Spindel und integrierte Spindellagerung - Rahmenkonstruktion: Edelstahl A2 - Schieberplatte: Edelstahl A2 - Spindel: Edelstahl 1.4057 - Dichtungen: Abwasser- und UV-beständiges EPDM - Spindelmutter: Zinkfreie Bronze (abwasserbeständig)
... >
Armatur aus Metall oder Kunststoff
>
Schieber
>
Schieber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.525,43*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.662,96*
€ 15.068,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.635,45*
€ 15.036,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.552,94*
€ 14.938,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.525,43*
€ 14.905,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen