| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10072749 Herst.-Nr.: 4391504600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Combi-IV-Schieber "E2" Typ 439-00, TW DN 150, Baulänge 792 mm, PN16 System BAIO, vert. Flanschabgang DN 100 Der BAIO®-Combi IV Schieber eignet sich besonders für den Einbau in Schieberkreuzen mit bis zu 4 BAIO®-Schiebern auf engstem Raum. Durch die kompakte Bauweise ergeben sich wesentliche Einsparungen an Material-, Arbeits-, Transport- und Lagerkosten. Um den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden, gibt es die Möglichkeit der Vorkonfektionierung. Horizontaler Abgang: Werkseitig können bis zu vier weichdichtende E2-Schieber DN 100, DN 150 bzw. DN 200 (gemäß EN 1074-1) angeschlossen werden. Optional mit vertikaler BAIO®-Muffe/vertikalem Flansch für den Anschluss von Hydranten oder Be- und Entlüftungsgarnituren. Dichtungen: - Gussrohre: BLD®-Dichtung - PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung (für die werkseitige Montage der GKS-Dichtung bitte Uhrzeitposition angeben) Lieferung mit Rundgewindeadapter zur stiftlosen Befestigung der Hawle-Einbaugarnituren. Vierkantschoner für den Schachteinbau auf Anfrage. Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Verriegelungsstifte: POM - Spindel: nichtrostender Stahl - Keilmutter: Messing - Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |