Keil-Flachschieber, Typ 2004, Guss, Gas DN 50, Baulänge F4, PN0,5/16, PG3, NBR innen außen EKB "gelb", Flanschanschluss Die Preise für die Gasschieber verstehen sich mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 und Kennzeichnung der Armatur. Verwendungsbereich: Alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I. DIN EN 13774, GW 336-1, Baulänge DIN EN 558 Grundreihe 14 Ausführung EKB für Gas. Schieber weich dichtend, Flansche nach DIN EN 1092-2, innen und außen EKB gelb RAL 1023 nach GSK, Kantenschutz für Kopfstück und Gehäuse, Verbindungsschrauben A2 versenkt und vergossen, medienfreie Spindellagerung, Keilgummierung und Dichtungen NBR, DVGW geprüft und registriert. Werkstoffe: Gehäuse, Kopfstück und Keil - EN-GJS-500-7 (JS 1050), Spindel - X20Cr13, Spindelmutter und Klemmstück - Sondermessing, Dichtkeil - komplett vulkanisiert (Elastomer - NBR). |