| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10244523 Herst.-Nr.: 009.002.0500 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| PVC Klebstoff, Griffon WDF-05 500 ml, Flansche mit Pinsel schnell thixotroper Klebstoff in blauer Farbe. Geeignet für: Zum Kleben von Rohren, Muffen und Fittings mit kleinerem und größeren Spaltmaß (spaltfüllend) in Druck- und Abwassersystemen. Optimal geeignet für biegsamen Rohren, Swimmingpools, Whirlpools und andere feuchte Umgebungen. Mit spezieller Bürste für eine schnelle und einfache Verarbeitung. Geeignet für Durchmesser ¿ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,8 mm Durchmesserpassung (flexible Rohre maximal 0,3 mm) / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme gemäß EN 1329, 1452, 1453, 1455 und ISO 15493 (PVC). Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |