| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10244524 Herst.-Nr.: 009.036.1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| PVC Klebstoff, Griffon HCR-36 1000 ml, Dose mit Druckdeckel schneller, flüssiger PVC Klebstoff Geeignet für: Zum Kleben von Rohren, Muffen und Fittings mit kleinerem und größeren Spaltmaß (spaltfüllend) in Druck- und Abwassersystemen. Ebenfalls geeignet für PVC-C (max. 60 °C). Optimal geeignet für Verbindungen die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern wie bei Mineralsäuren, z.B. Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure. Geeignet für Durchmesser ¿ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Maximale Toleranz 0,5 mm Durchmesserpassung / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme gemäß EN 1329, 1453, 1455 und ISO 15493 (PVC/PVC-C). HCR-36 sollte bei den folgenden Chemikalien angewendet werden: Schwefelsäure: Konzentrationen > 70 % Salzsäure: Konzentrationen > 25 % Salpetersäure: Konzentrationen > 20 % Laugen (kaustisches Soda): Konzentrationen > 35 % Fluorsäure: beliebige Konzentration Natriumhypochlorit: Gehalt aktives Chlor > 7,5 %. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |