Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Artikel
3-Weg Kugelhahn, Typ 543, PVC-U d 20 / DN 15, PN 10, Dichtung EPDM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4219-10254487
Hersteller:
Georg Fischer
Herst.-Nr.:
161543362
EAN/GTIN:
7613185097210
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
3-Weg Kugelhahn, Typ 543, PVC-U d 20 / DN 15, PN 10, Dichtung EPDM Horiz/T-Bohr., m. Klebemuffen, metrisch - Radial ein- und ausbaubar (Anschlussteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 - Kugeldichtung PTFE - Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb - Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag - Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar - Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur - Multifunktionshebel rot mit Rasterstellung 45°, abschliessbar - Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
... >
Armatur aus Metall oder Kunststoff
>
Hahn
>
Mehrwegekugelhahn
Weitere Suchbegriffe:
georg fischer pvc kugelhahn
,
heizungskugelhahn
,
heizungskugelhahn dn15
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen