Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Absperrklappe
>
Artikel
Absperrklappe 039E GGG/EPDM 8" DN200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4219-10269252
Hersteller:
Georg Fischer
Herst.-Nr.:
199039336
EAN/GTIN:
7613185516308
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 200
Absperrklappe 039E GGG/EPDM 8" DN200 Metall- Absperrklappe Typ 039E 100-230V 50-60Hz, Ohne Handbetätigung, Teller: rostfreier Stahl EPDM, d 225 mm, DN 200 mm
... >
Armatur aus Metall oder Kunststoff
>
Klappe
>
Absperrklappe
Weitere Suchbegriffe:
absperrklappe
,
georg fischer absperrklappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.581,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,01*
€ 3.379,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,80*
€ 3.342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,15*
€ 3.188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,32*
€ 3.114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,47*
€ 3.071,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen