| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10275779 Herst.-Nr.: 167578002 EAN/GTIN: 7613185594788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endeinbau Absperrklappe 578 PP-H, PROGEF d 63 / DN 50, 2", PN10, EPDM mit Handhebel, Flansch Norm metrisch PROGEF Standard Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578. Mit HandhebelFlansch Norm metrisch. Ausführung. Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen. Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10). Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10. Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zueinem Systemdruck von 6 bar einzusetzen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |