Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endeinbau Absperrklappe 578 PP-H, PROGEF d 63 / DN 50, 2", PN10, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10275833
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     167578802
EAN/GTIN:
     7613185592920
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Endeinbau Absperrklappe 578 PP-H, PROGEF d 63 / DN 50, 2", PN10, EPDM Freies Wellenende, Flansch Norm metrisch PROGEF Standard Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578. Freies WellenendeFlansch Norm metrisch. Ausführung: Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen. Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10). Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10. Schnittstelle F07 gemäss DIN/ISO 5211. Interface F10 for the dimensions DN250-300 according to DIN/ISO 5211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,29*
€ 1.567,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,99*
€ 1.550,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,58*
€ 1.463,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,39*
€ 1.409,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,59*
€ 1.341,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.