Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Erdeinbaukugelhahn SKDS-E, Gas DN 100, d 114,3 mm, BL 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10322353
Hersteller:
     Franz Schuck
Herst.-Nr.:
     SK72055204000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Stahl-Erdeinbaukugelhahn SKDS-E, Gas DN 100, d 114,3 mm, BL 550 PN16, SW 20, beids. Stahl-Anschweißende Stahl-Erdeinbaukugelhähne Stahl-Erdeinbaukugelhahn Typ SKS-E Beidseitig Stahl-Anschweißende Betriebmedium: Erdgas Betriebsdruck: PN16 Anforderungen nach EN13774 Außenbeschichtung mit PUR-Teer DIN30671 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C ohne Schaltverlängerung
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn dn 100, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,92*
€ 668,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.