Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium -Dreibaum Typ DB-A2 Anschlageinrichtung, EN 795:2012 Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10434082
Hersteller:
     IKAR
Herst.-Nr.:
     9698261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
ikar dreibaum
Aluminium -Dreibaum Typ DB-A2 Anschlageinrichtung, EN 795:2012 Typ B Aluminium-Dreibaum als mobile Anschlageinrichtung zur Personensicherung bei der Besteigung von Schachtbauwerken. Material Aluminium. Baumuster geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012 Typ B. Anschlageinrichtung für maximal 2 Personen. Höhenverstellbar mit klappbaren Gummifüsen für hohe Standsicherheit. Einsetzbar mit allen Hailo-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA) bis 42m Seillänge.
Weitere Suchbegriffe: dreibaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,15*
€ 1.479,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,02*
€ 1.466,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,42*
€ 1.399,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,06*
€ 1.360,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,62*
€ 1.325,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.