Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Dichtpackung HSI 150 - GSM125-Varia/365-470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10434388
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     2120206236
EAN/GTIN:
     4052487153638
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe
Einfach-Dichtpackung HSI 150 - GSM125-Varia/365-470 mit Gummi-Steckmuffe längenverstellbar, zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe. Über den quadratischen Anschlussrahmen für Systemabdichtungen können vor Ort Pakete für den schalungsbündigen Einbau gebildet werden (bei Kabelschutzrohren - 160 mm sind Abstandhalter zu verwenden), keine zusätzlichen Rohranschlusskomponenten notwendig. Maße: Mindestwandstärke Ø 110,125mm: 200 mm; Achsabstand: 210 mm, mit Abstandhalter Vergrößerung des Achsabstands auf 250 mm; Rahmenmaß: 220 x 220 mm; Mindestwandstärke Ø 160 mm: 260 mm Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar Wandstärke (mm): 365 - 470 Rohr-- (mm): 125 Eigenschaften: stufenlose Anpassung auf gewünschte Wandstärke vor Ort; Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels ; Druckdichtigkeit zum Beton durch insgesamt drei aufgespritzte 3-Stegdichtungen Bestellbezeichnung: HSI150 1x1 GSM125-Varia 365-470 Artikelnummer: 2120206236 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 68,33*
€ 87,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,24*
€ 98,85*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.