| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10446156 Herst.-Nr.: 01.220.01.08 EAN/GTIN: 4019576001782 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder, Typ IF DN 80, 3" x 88,9 mm für Stahlrohr, Serie 220 Für Stahlrohr: DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1. Druckstufen: Wasser PN 16, Gas PN 5, Druckluft PN 10, VdS PN 16. Prüfungen: Wasser: DVGW W 534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2217. Gas: DIN 3387-1, DVGW-Nr.: NG-4502AP1491; VdS-geprüft (Feuerlöschleitungen). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Klemmverbindung (Flansch), Tempergussfittings, Tempergußfitting, Zinkrohr, zinkrohr 3", klemmverbindung (flansch) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 117,93* | € 142,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,13* | € 152,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 123,06* | € 154,51* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,87* | € 160,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 199,66* | € 236,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|