Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Uni-Key-Adapter 60 mm, aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10455010
Hersteller:
     4 Pipes
Herst.-Nr.:
     20321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn
Mini Uni-Key-Adapter 60 mm, aus Stahl Adapterwerkzeug zur Betätigung Technische Daten Mini Uni-Key-Adapter. Material: Stahl. Korrosionsschutz: Pulverbeschichtung. Aussendurchmesser: 60 mm. Höhe: 340 mm. Abmessung Vierkantkopf (Maß Hydrantenschlüssel): 27 x 32 mm. Artikelnummer 4 pipes: 20321. Höhe Rundkörper: 195 mm. Innenmaß Vierkant: 31 x 31 mm. Anzahl Vierkant-Stahlstifte: 25 Stück. Produktbeschreibung: Der Uni-Key-Adapter 4 pipes ist ein innovatives Adapterwerkzeug, zur Betätigung von Armaturen aller Art wie Schieber, Hydranten, Klappen, Kugelhähne etc. - Fehlende, defekte oder zerrostete Vierkantschoner, oder solche mit außergewöhnlichen Abmessungen sind im Notfall kein Problem mehr. - Egal auf welche Adapter, Vierkantschoner, Sechskant etc. der Monteur zur Betätigung der Armatur trifft, der Uni-KeyAdapter 4 pipes passt auf alle Konturen und kann mit dem Standard Hydrantenschlüssel bedient werden. - Gehärtete Spezial-Stahlstifte legen sich an alle Konturen an und greifen diese sicher. - Das Gehäuse des Uni-Key-Adapters 4 pipes besteht aus dickwandigem, beschichtetem Stahl, welches auch bei hohen Torsionskräften die Funktion gewährleistet. - Die Mitnahme vieler verschiedener Armaturenschlüssel/ -adapter im Servicefahrzeug ist nicht mehr erforderlich. - Zwei Größen sind lieferbar: - die Minigröße mit 60 mm für Hausanschluss-Strassenkappen VAS. Hinweis: Innenansicht mit den gehärteten Spezial-Stahlstiften. Im Gebrauch regelmäßig schmieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,41*
€ 982,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,17*
€ 971,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,75*
€ 916,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,75*
€ 876,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,10*
€ 818,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.