Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Aggregat für P500/630B, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulik-Aggregat für P500/630B, 230V
Artikel-Nr.:
     4219-10460888
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     53309
EAN/GTIN:
     4004625006467
Suchbegriffe:
Hydraulikaggregat
hydraulikaggregat
Hydraulik-Aggregat für P500/630B, 230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.665,79*
€ 5.921,28*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 6.945,19*
€ 7.204,87*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.204,87*
€ 8.573,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.158,37*
€ 8.518,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.000,40*
€ 8.330,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.945,19*
€ 8.264,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.