Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Hydraulik-Aggregat f. P500/630B, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Hydraulik-Aggregat f. P500/630B, 230V
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-53309
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     53309
EAN/GTIN:
     4004625006467
Suchbegriffe:
Hydraulikaggregat
hydraulikaggregat
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27 kg
Länge:
60 CM
Breite:
36 CM
Höhe:
65 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.665,86*
€ 5.929,66*
Frei Haus
ab € 6.945,19*
€ 7.213,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.929,66*
€ 7.056,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.867,33*
€ 6.982,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.721,84*
€ 6.808,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.665,86*
€ 6.742,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.