Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODRUM Werkzeugset 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODRUM Werkzeugset 16 mm
Artikel-Nr.:
     4219-10462422
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001731
EAN/GTIN:
     4004625407059
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
RODRUM Werkzeugset 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,68*
€ 322,85*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 285,09*
€ 339,23*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.